カテゴリ

  • 農業機械(5)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(205)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(77)
  • オリエンタルモーター(51)
  • ニッサン(47)
  • KTM(22)
  • エスコ(20)
  • SMC(17)
  • EKチェーン(16)
  • リブドゥコーポレーション(16)
  • Kawasaki(15)
  • セフティー3
  • ブランドをもっと見る

「20cc」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
接地型ナイロンカッター セフティー3接地型ナイロンカッターセフティー3(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
用途草刈用ナイロンカッター。形状コード:四角型・2.2mmコード長さ(m)2仕様チタニウムナイロンコード穴径(Φmm)25.4使用範囲(mm)2~2.2
クイックRナイロンカッター セフティー3クイックRナイロンカッターセフティー3
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
コードの交換が分かり易い挟み込み式です。<br />挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。<br />多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。<br />20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
草刈チップソー セフティー3草刈チップソーセフティー3
879税込967
1枚
当日出荷
小さく狭い箇所の草刈に最適なチップソーです。<br />変換パーツ付きで小型の草刈機にも対応しています。
用途草刈作業用。仕様20-25.4変換パーツ付適合刈払機:20cc以上材質S50C刃数30穴径(Φmm)20/25.4刃厚(mm)2外径(mm)200
軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3軽量フルオートナイロンカッタセフティー3(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。<br />小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。<br />刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
用途雑草刈りに形状角型仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
タップ式Nカッター 102 セフティー3タップ式Nカッター 102セフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
取扱停止中
コードが短くなるとワンプッシュで伸ばせるタップ式のナイロンカッターです。 本体を回転させた状態で底面のボタンを叩くように押さえるだけで、コードの繰り出しが簡単に行なえます。 耐久性抜群のチタニウムナイロンコードが付属しています。
用途草刈り作業。形状丸型付属品チタニウムナイロンコード適合【ナイロンコード】丸:2.0~2.6mm、四角:2.0~2.4mm【ギアケース】8mm・10mm軸質量(g)約310アダプタサイズ凹8mm凸、凹10mm凸適合排気量(cc)20以上
台 20cm特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら