カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • SAMTEC(8)
  • 中央精機(6)
  • 廣杉計器(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • サカエ(3)
  • C’ultiva(カルティバ)(3)
  • ホンダ(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • イトーキ(2)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • 日野自動車(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エンジニア(1)
  • 大見工業(1)
  • カクタ(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-52」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュー水中ポンプ セフティー3ニュー水中ポンプセフティー3(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
15mm用ホースカップリングアッセンブリ セフティー315mm用ホースカップリングアッセンブリセフティー3(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
寺田ポンプ sl-52特集