「防犯カメラ設置 ステ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFH-101(フルHD無線カメラ&モニターセット)専用の増設用カメラです。 ドーム型なので玄関の軒下や屋内でも背景に馴染むのでいかにも防犯カメラの威圧感なく設置可能です。 保護等級IP54の防水仕様なので、軒下など直接の風雨にさらされない場所であれば屋外設置も可能です。 AFH-101受信機で最大4台まで増設可能です。
付属品ACアダプター、取付ネジ、カメラ用アンテナ、癒着テープ 材質アルミ合金 形状ドーム型 質量(g)約440 タイプAFH-101用増設カメラ 使用温度範囲(℃)-5~50 奥行(mm)81 寸法(Φmm)109 センサー1/2.7インチCMOSセンサー 保護等級IP54相当 レンズサイズ(mm)3.6 視野角水平115°/垂直64° 使用場所屋内/屋外 赤外線投光距離最大7m
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

キャロットシステムズクリップブラケット
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100 取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~ アズワン品番64-9111-87 耐荷重(g)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
1台
2,698 税込2,968
欠品中

明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください) 付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1 材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 照度(Lux)(動作)10以下
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

使い方いろいろ! 配線不要の乾電池カメラ 電池をセットして撮影場所に設置するだけ! センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します! 防犯だけでなく定点撮影・観察・ペット撮影などさまざまなシーンでご利用いただけます。 電池駆動だから配線不要 場所を選ばず自由に設置 高画質で見やすい、音声マイク付、広範囲を撮影、夜間は赤外線撮影 SDカードに保存、3つの撮影モード、センサー検知があったら録画、タイムラプス撮影 その場で映像確認、パソコンで再生可能 屋外に設置可能、市販の錠前が利用可能
用途家周りの監視 室内の監視 駐車場の監視 バイク・自転車の監視 ペットの撮影・監視 倉庫物置の撮影・監視 不法投棄の監視 鳥獣害・糞害の対策 催事・会議を手動録画 田畑の監視・植物のスケジュール撮影 仕様スタンバイ可能時間:約4ヶ月(アルカリ乾電池4本使用時)(使用電池・録画設定・撮影環境等により異なります。) 付属品カメラ本体×1、取付ブラケットセット×1、取付ベルト×1、ネジセット×1、miniUSBケーブル×1、取扱説明書×1 形状BOX型 本体質量(g)約185 センサー2MP HD COMSセンサー 保護等級IP66相当(完全防水ではありません。) 記録媒体SDカード(最大128GB)※別売 レンズサイズ(mm)3.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60.5×109.5(突起部分含む) 使用電池単3形乾電池:4本(別売) 解像度静止画:5376×3024P・4608×2592P・3840×2160P・3072×1728P・2304×1296P・1280×720P動画:1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 防塵防水性能あり 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 検知方式(方法・画角・距離)PIR方式 検知距離:最大約18m(25℃環境下)、検知角度:水平 約80° トリガースピード:約0.4秒 液晶モニター2.0インチ F値F2.3 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-93 フレームレート(動画) 1920×1080:25fps 1280×720・720×480・640×480:30fps 画角(視野角) 水平:約 80°、垂直:約 40° 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)-10~+60(使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) 内蔵マイク有り
1台
15,980 税込17,578
欠品中

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ1台 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ2台セット 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

関連カテゴリ