塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質アルミ
仕上B2シルバー
穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3
色シルバー
1本
¥869
税込¥956
3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
色グレー
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
塩ビシートや長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000
材質SUS304
仕上HL
穴径(Φmm)ビス:下穴5・皿7
色グレー
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料本体図面(0.02MB)
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)75
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF514・AF40
関連資料本体図面(0.02MB)
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)75
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮
仕上【金代】磨き
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】磨き
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300前後
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
付属品両面テープ付
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)下穴5.8皿8
仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P06アイボリー・P09ココアブラウン
穴ピッチ(mm)300前後
サービス分類オーダー・加工
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
色【タイヤ】P01パールグレイ
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
仕様【フラットエンド(別売)】FE40RAP01
長さ(m)2
1本(2000mm)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
改修用真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮
仕上【金代】磨き
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】磨き
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300前後
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
色【タイヤ】P01パールグレイ
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)300mm前後
仕様【フラットエンド(別売)】FE40RAP01
長さ(m)1
1本(1000mm)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂
全長(mm)300~2000
穴径(Φmm)5.8バカ穴
仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー
穴ピッチ(mm)75
サービス分類オーダー・加工
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)下穴5.8mm皿8mm
穴ピッチ(mm)300mm前後
外部使用可能なタイプ・樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂+両面テープ付
仕上【金代】HL
穴径(Φmm)下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)300前後
関連キーワード