カテゴリ

  • 建築金物(9)
絞り込み
ブランド
  • ケージーパルテック
  • ヨコヅナ(82)
  • エスコ(16)
  • ダイケン(12)
  • ハイロジック(12)
  • MK(丸喜金属本社)(11)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • 家研販売(9)
  • アトムリビンテック(5)
  • イースタン精工(4)
  • ヤボシ(4)
  • ツバキ・ナカシマ(3)
  • SYS(シブタニ)(3)
  • 神戸車輌製作所(3)
  • 新日軽(LIXIL)(3)
  • K9(駒谷)(3)
  • パルステンレスレール(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸車 40」の検索結果


ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V戸車 ケージーパルテックV戸車ケージーパルテック
349税込384
1個
翌日出荷
精密防音戸車・高級ベアリング入。耐荷重(2ヶ):40kg。
材質枠:ステンレス 車:ジュラコン(R)車径(mm)33
ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテックステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)ケージーパルテック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45材質(本体)SUS304仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5関連資料ビス図面(0MB)取付ビス木ビス 3.5×25
ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテックステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)ケージーパルテック
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304厚さ(mm)1品番(戸車)M45仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8関連資料ビス図面(0MB)取付ビスコンクリートビス 4×25
パルフラットレール M(R)タイプ戸車 ケージーパルテックパルフラットレール M(R)タイプ戸車ケージーパルテック
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
ステン玄関甲丸GHW20 OTSP35戸車4ヶセット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸GHW20 OTSP35戸車4ヶセット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
17,980税込19,778
1セット(1本×4個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車4ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
ステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り) ケージーパルテックステン玄関甲丸gHS20 OTSP35戸車セット 参考重量40kg(戸車2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,498税込9,348
1セット(1本×2個)
翌々日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM仕上生地長さ(mm)2000穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴穴数6ヶ車輪径(Φmm)35調整範囲(mm)E寸法5~12取付穴径(Φmm)4.5セット数戸車2ヶ適合扉質量(kg)40仕様調整付・ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量40kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30材質枠、SUS304、車、SUS303取付穴径適合扉質量(kg)40仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量100kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40材質枠、SUS304、車、真鍮取付穴径適合扉質量(kg)100仕様ベアリング入
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り) ケージーパルテック甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)ケージーパルテック
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35材質枠、SUS304、車、POM取付穴径4.5Φ適合扉質量(kg)40調整範囲(mm)E寸法5~12仕様調整付・ベアリング入
雨樋 40特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら