壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本
材質真鍮
高さ(mm)25
仕上クローム
内径A(Φmm)Φ32.3
外径C(Φmm)35.5
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
仕上クローム
壁付けで固定できるブラケット
用途足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
材質亜鉛ダイカスト
仕上クローム
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本
材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨
寸法H1(mm)231
寸法H2(mm)231
内径A(Φmm)Φ50.5
足掛金物用オールステンレスパイプ。耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途足掛金具用パイプとして
厚さ(mm)1.2
仕上研磨仕上
足掛金物用ステンレスクラッドパイプ。コストに優れたステンレスクラッドパイプです
用途足掛金具用パイプとして
材質ステンレスクラッドパイプ
厚さ(mm)1.2
仕上研磨仕上
関連キーワード