8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車4ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)