「paltec」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法A(mm)34
寸法B(mm)3
寸法C(mm)17
穴数12
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型
高さ(mm)3
車輪径(Φmm)33
仕様V車
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型
高さ(mm)3
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法B(mm)3
穴数12
車輪径(Φmm)45
適合(参考扉重量)45kg
寸法(mm)45
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ用ゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF516・AF35・KGF5275・A1270
関連資料本体図面(0.02MB)
材質A6NO1S-T5
寸法(mm)H30×W15
長さ(mm)1800
寸法A(mm)30
寸法B(mm)15
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂
仕上【金代】B2シルバー
穴径(Φmm)5.8Φバカ穴
穴ピッチ(mm)75
車輪径(Φmm)33
仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM
寸法(mm)33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数12
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様壁面付・後入
車輪径(Φmm)33
仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
寸法(mm)33
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
材質SPCC-S
仕上生地
適合レールステンレス甲丸レールP4
材質ZDC・ニッケルメッキ
形状直止
寸法A(mm)15.1
寸法C(mm)18.8
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)3
寸法B2(mm)9
寸法B1(mm)16.9
寸法h(mm)44.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具
材質SUS304HL
形状L受
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(本体)ZDCクローム
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
仕様壁面付・後入
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)真鍮クローム+SUS
適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)
仕様天井付・先入
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数12
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数24
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
色クローム+SUS
材質(本体)ZDCクローム+SUS
適合レールR1・RS9・RA9(別売)
車輪径(Φmm)30
仕様V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)POM
寸法(mm)30
1個
¥199
税込¥219
欠品中
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)6.5×10小判穴
穴数6ヶ(楕円)
仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
用途ピクチャーレールCA9レール用エンドキャップです
色ホワイト
材質(本体)合成ゴム
適合レールCA9(別売)
1セット(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
用途ピクチャーレールCS1レール用エンドキャップ
材質(本体)6ナイロン
適合レールCS1(別売)
車輪径(Φmm)33
仕様調整式V車、Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ステンレス・アルミ製ノンスリップ用ゴムタイヤのみ
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップゴムタイヤ
材質(本体)PVC樹脂
適合品番KGF514・AF40
関連資料本体図面(0.02MB)
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35
材質枠、SUS304、車、SUS303
取付穴径4.5Φ
適合扉質量(kg)50
調整範囲(mm)E寸法5~12
仕様調整付・ベアリング入
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
車輪径(Φmm)33
仕様Rベアリング入
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
海に近い場所でもサビがつきにくくなっています。カラーバリエーション豊富。
用途自動車・台車用のコーナークッション材
材質合成ゴム
サイズ(mm)70×70
車輪径(Φmm)33
仕様ベアリング入、V・Y・T溝レール対応
適合(参考扉重量)30kg
材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)
寸法(mm)33
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
仕様鍔付
高さ(mm)6.5
堀込み寸法(mm)9×6.5
用途ピクチャーレールR1レール用エンドキャップです
材質(本体)合成ゴム
適合レールR1(別売)
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ