13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径 適合扉質量(kg)40 仕様ベアリング入
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車4ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)