17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)130 寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)203 寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
1本
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)108 寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型
溶接電流(A)150(直流)、115(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)74/80 寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)60 本体質量(g)113 寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
1本
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)60 本体質量(g)140 寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)60 本体質量(g)60 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流) 適合電極径(Φmm)0.5~2.4 定格使用率(%)60 本体質量(g)33 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
1本
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.8 定格使用率(%)100 本体質量(g)156 寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)100 本体質量(g)57/53 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~3.2 定格使用率(%)100 本体質量(g)57/53 寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流) 適合電極径(Φmm)0.5~4.0 定格使用率(%)100 本体質量(g)136/110 寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
1本
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52 溶接電流(A)180(直流・交流) 寸法(幅W×長さL)(mm)17×194 定格使用率(%)100 適合電極径(Φmm)0.5~2.4
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツ
従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ 全長(mm)58 ピンク 外径(Φmm)25 主な適合トーチWP-200
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツ
従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ 全長(mm)58 ピンク 外径(Φmm)22.5 主な適合トーチWP-150
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツ
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ 全長(mm)58 オリーブクリア 外径(Φmm)25 主な適合トーチWP-200
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ミラー(ウエルドクラフト)ラバーブーツ
従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途TIGトーチ WP-150用部品 ラバーブーツ 全長(mm)58 オリーブクリア 外径(Φmm)22..5 主な適合トーチWP-150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷