「モーター 0.75kw 4p」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
出力(kW)0.75
種類汎用モーター
取付方式脚取付
電圧(V)200/200/220
電源三相
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法F(mm)50
寸法G(mm)3.2
寸法Q(mm)40
寸法Z1(mm)10
外被構造防滴保護
寸法QK(mm)32
ブレーキなし
種類汎用モーター
寸法H(mm)174
軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202
寸法F(mm)50
寸法D(mm)187
寸法E(mm)70
寸法B(mm)101
寸法C(mm)90
寸法M(mm)180
寸法N(mm)130
寸法I(mm)228
寸法J(mm)40
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)30
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)145
寸法XB(mm)55
寸法Z1(mm)10
寸法Z2(mm)25
外被構造全閉外扇
寸法QK(mm)32
寸法CW(mm)106
寸法CL(mm)141
関連キーワード