9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

美しい書き姿へ。のぞき込まなくても、書いている文字が見えやすい、パイプを長くして書けるリントシステムを採用したシャープペンです。1回ノックするとパイプの長さが約2倍以上になり、視認範囲が広がり書いている文字が従来品と比べて約1.5倍見えやすくなります。使用していない時はパイプスライド式で収納できるので、持ち運び時にパイプが折れたり曲がったりする不安はありません。書いている文字が見えやすいことで、先端をのぞき込まなくても書きやすくなり、美しい書き姿になることが期待されます。
方式ノック式 芯径(mm)0.3 本体サイズ(mm)軸径9.6×全長142.1
1本
368 税込405
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.3 径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3 替え消しゴムG(5個入)
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。
材質樹脂 軸径(Φmm)最大10.3 全長(mm)137.3 質量(g)10 芯径(mm)0.3
1本
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルガード タイプLx シャープ 0.3 ゼブラ 動画あり
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。 紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。 斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。 その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。 芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。 『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。金属グリップを採用したことでペンの重心が低く、安定した書きやすさを実現しています。
芯径(mm)0.3 軸径(Φmm)10.7 全長(mm)146 質量(g)20.5
1本
899 税込989
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ替え芯 適合シャーボX 全長(mm)41.3 質量(g)1.1 タイプ多機能ペン 芯径(mm)0.3 最大径(Φmm)3.5 インク色
1本
229 税込252
翌々日出荷

製図用シャープペン/芯硬度表示窓付き
軸径(Φmm)9.1 全長(mm)142.8 質量(g)8.5
1本
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「旅行」をキーワードに、海外気分を演出するヨーロッパ雑貨調のカラーフライトに0.3mmが仲間入り。手帳などに細かい文字を書けます。 鉛筆のように持ちやすく、シンプルな細身のフォルムで使う人を選びません。 繰り出し式の大きな消しゴム付きで、実用性も高いシャープです。(消しゴムはノック部を時計回りに、繰り出してください。)
芯径(mm)【シャープ芯】0.3 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)145.8 質量(g)9.8
1本
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10 方式ノック式 芯径(mm)0.5 替え消しゴムG(5個入)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)