「シャープ芯 0.7 2b」の検索結果
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
芯が折れないシャープペンシル/ゼブラ独自の「デルガードシステム」を採用し芯折れや芯詰まりを防ぎます。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.7
径(Φ)×全長(mm)10.3×137.3
色(軸)ホワイト
替え消しゴムG(5個入)
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能が使える多機能ペンです。
打合せや外出の時にこれ1本でとても便利です。
クリップをスライドさせ、続けてノックするとシャープ芯が出ます。
また、ノック部の後ろに消しゴムが付いています。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。
軸径(Φmm)14
全長(mm)148.7
質量(g)24.2
先端ボール径(mm)0.7
替芯SK-0.7芯
インク油性インク
芯色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
強い力をかけても芯が折れないシャープペンと、ボールペン2色を1本で使えるようにした多機能シャープペン。
質量(g)18.6
芯径(mm)0.5
径(Φ)×全長(mm)最大径13.1×154.3
替芯EK-0.7芯
ボール径(Φmm)0.7
インク黒・赤
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)ホワイト
替え消しゴムJ(5個入)
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷