洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。
「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。
100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。
しっかりと書きやすいチップを採用。
布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
タイプツイン
線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3
材質樹脂
全長(mm)140.1
質量(g)8.7
最大径(Φmm)11.7
インク油性染料(アルコール系)
入数1本
線の太さ極細字/細字
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。
『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。金属グリップを採用したことでペンの重心が低く、安定した書きやすさを実現しています。
芯径(mm)0.3
軸径(Φmm)10.7
全長(mm)146
質量(g)20.5
関連キーワード