マーカー用に最適な絶縁用チューブです
色白
肉厚0.4
耐熱温度(℃)60
特性箱入りのドラムタイプで保管性◎
肉厚公差(mm)±0.07
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
色白
規格UL、C-UL
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
特性難燃性
肉厚公差(mm)±0.06
耐電圧(V)300
認定取得VW-1及び-F-合格品
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
色白
定尺(m)200
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.4
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)±0.07
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
UL規格およびC-UL規格認定チューブです。
チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。
耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200
特性耐熱、耐電圧、難燃性
標準色白
難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC
標準肉厚(mm)0.5
UL規格取得E172592
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード