4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL 定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.5 特性難燃性 肉厚公差(mm)±0.06 耐電圧(V)300 認定取得VW-1及び-F-合格品
1巻(200m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200 耐熱温度(℃)105 標準肉厚(mm)0.4 素材非塩ビ(PVCを含まない) 特性電気用品安全法(CMJ)登録品 肉厚公差(mm)±0.07
1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

もっともポピュラーな絶縁用チューブです。 マーカー用に最適な絶縁用チューブです。 光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。 耐熱温度は60℃です。
全長(m)100 標準肉厚(mm)0.4
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200 特性耐熱、耐電圧、難燃性 標準色 難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC 標準肉厚(mm)0.5 UL規格取得E172592 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)