13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-35
1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-5用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体X-5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールT-7用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-7 ワイヤーロープ長さ(m)30
1本
39,980 税込43,978
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
チルホールX-13用の専用ワイヤーロープです。専用フック。
適合本体X-13
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)専用ワイヤーロープ X-13用20M
トラスコ品番457-8325 適合本体X-13 質量(kg)13 ロープ径(Φmm)11.7 ロープ長さ(m)20
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)万能携帯ウィンチ 能力3000Kg
縦、横、斜め、どの角度でも操作が可能です。 ワイヤロープの牽引長さはワイヤロープ自体の長さです。 台付けが簡単です。
用途土木建設関係型枠の吊り上げ・あらゆる建築工法、林業関係、緊張・転落材の引き上げ、運輸関係重量運搬・陸送車の積み込み、造船所関係タラップの吊り上げ・オッターボードの開閉 仕様レバー1往復で動くワイヤロープの長さ26mm トラスコ品番752-7276 幅(mm)712 質量(kg)26 高さ(mm)350 奥行(mm)140 最大能力3.0t 適合ワイヤ径(Φmm)16.3 破断強度(kN)ワイヤロープ:177.0
1個
199,800 税込219,780
欠品中

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)