4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト用下地処理&コート剤 ヘッドライトの黄ばみやくすみを素早く除去するヘッドライト用ベース処理剤と、常温で硬化し耐候性・耐久性・密着性に優れたヘッドライト用コート剤のキットです。 ヘッドライト表面に施された「ハードコート」は紫外線や熱・塩害等の影響を受け、「黄ばみ」・「白色化」・「クラック」等の経年劣化しやすい為、簡単&短時間の作業でヘッドライトカバー表面にガラス状の硬質被膜を形成し、長期にわたりヘッドライトカバーを保護します。
特性耐紫外線 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1セット
8,200 税込9,020
当日出荷

自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)15~20 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当品 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対して密着性が良く、防錆性・耐久性・耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作業が素早くできます。
乾燥時間(分)約10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,680 税込1,848
当日出荷

水溶性シャシーブラック・クリア 自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480 乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
1,920 税込2,112
当日出荷