カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • エンジンオイル(3)
    • 自動車用フラッシングオイル(1)
絞り込み
ブランド
  • WAKO'S(ワコーズ)
  • モノタロウ(1)
  • CHUSEI OIL(12)
  • モリグリーン(1)
  • カストロール(1)
  • 日立産機システム(5)
  • MOTOREX(モトレックス)(8)
  • トヨタ(256)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • シモン(7)
  • SMC(12,188)
  • 三菱ふそう(5,095)
  • ホンダ(4,261)
  • KTM(1,061)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(982)
  • RS PRO(741)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](714)
  • BMW(558)
  • CKD(384)
SAE
  • 20W-40(1)
  • 20W-70(1)
  • 25W-50(1)
  • 75W-90(1)
内容量(L)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 20(2)
API
  • GL-5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oil」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンフラッシングオイル EF-OIL WAKO'S(ワコーズ)エンジンフラッシングオイル EF-OILWAKO'S(ワコーズ)(18件のレビュー)
4,680税込5,148
1本(3L)ほか
当日出荷
エンジン内部洗浄オイル エンジン内部洗浄用のオイルで、細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを分散させ取り除きます。
使用方法規定のオイル量の3分の2以上を入れ、20~30分アイドリングして新油に交換する危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
タフツーリング TT-40 WAKO'S(ワコーズ)タフツーリング TT-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
3,000税込3,300
1缶(1L)ほか
当日出荷
コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。 高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。 また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
用途Synthetic Oil 配合 ヘビーデューティエンジンオイルSAE20W-40引火点(℃)244流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)118(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数129JASO規格MA塩基価8.6危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-70D WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-70DWAKO'S(ワコーズ)(3件のレビュー)
2,800税込3,080
1缶(1L)
当日出荷
Synthetic Oil配合(3D+LCT)レーシングスペックエンジンオイル 特殊な競技使用専用の超高粘度エンジンオイルです。 冷却条件の厳しいドリフト車両等に最適です。
SAE20W-70相当容量(L)1引火点(℃)242流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)251 (40℃)、29.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L粘度指数158塩基価8.5危険物の性状非水溶性
タフツーリング TT-50 WAKO'S(ワコーズ)タフツーリング TT-50WAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
3,000税込3,300
1缶(1L)ほか
当日出荷
Synthetic Oil配合 ヘビーデューティエンジンオイル コンプレックスエステルを配合したノンポリマー・ヘビーデューティエンジンオイル。 高温下での潤滑性に優れ熱ダレに強く、チューニング車両などの熱負荷の高いエンジンを強力な油膜で保護し、ストリートからサーキットまで幅広く使用できます。 また、クラシックバイクやクラシックカーなど、各部のクリアランスが広いエンジンにも適しています。
SAE25W-50引火点(℃)246流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)159(40℃)、17.8(100℃)危険物の類別第四類粘度指数124JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性