従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの
接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。
プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。
柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。
ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。
熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。
冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。
防水性が必要な用途に。
PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。
仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mm
トラスコ品番191-6905
色淡黄白色
容量(mL)333
主成分アクリル変成シリコーン
密度(g/cm3)1.23
指触乾燥時間(分)23℃:15分
粘度(mPa・s)120
粘度(Pa・s)120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1.666L
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1袋(333mL×5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード