目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。
ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル
セット内容ノズル1本・キャップ3本
危険物の類別非危険物
セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。
3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に
適合8060・8070用
危険物の類別非危険物
手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。
シール施工の能率向上にお役に立ちます。
セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに
仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなど
セット内容1本
主成分ポリエチレン
危険物の類別非危険物
ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。
ノズルが3本付属しています。
ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。
液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0
危険物の類別非危険物
関連キーワード