ゴム系溶剤形接着剤 5100F(スプレー塗布タイプ)セメダイン当日出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。
粘度が低いため、エアースプレーでの塗布が可能な、多用途速乾スプレータイプです。
仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。
はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。
はく離強さ、たわみ性に優れています。
トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途建材、家具などの組立や貼り合わせに。
断熱材や内装材の取り付けに。主成分クロロプレンゴム不揮発分18.0%外観淡黄色塗布方法エアースプレー粘度(mPa・s)160(23℃)危険等級Ⅱ溶剤アセトン、酢酸エチル、n-ヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16.475Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ