4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメダインの瞬間接着剤ノズルにはめるだけ! 細かい作業に便利な細ノズルが10本入ったノズルセットです。 「3000多用途3g」・「3000超スピード3g」・「3000金属用3g」・「PPX接着剤3g」の専用ノズルです。
用途細かな作業をするときに 適合3000多用途・ハイスピード・金属用 仕様【使用可能な瞬間接着剤】3000多用途3g、3000超スピード3g、3000金属用3g、PPX接着剤3g セット内容細ノズル10本 主成分ポリエチレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(10本)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に 適合8060・8070用 危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズル セット内容ノズル1本・キャップ3本 危険物の類別非危険物
1袋ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに 仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなど セット内容1本 主成分ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)