「ウフ ペタ フィックス」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾性粘着剤 BBX セメダイン 動画あり
つける素材を選ばない、テープのりのような弾性粘着剤です。 通常の接着剤と異なり、時間がたっても樹脂状に固まらず「テープのり」のような 粘着性を保って固定する、特殊な湿気反応型弾性粘着剤です。 長時間にわたり「テープのり」のような粘着性を維持しますので、万一はがしたいときなどは、 ゆっくり剥離の力をかけるとはがすことができる特殊な粘着剤です。 身の回りに日々増加する多種多様な異種素材の固定に大変便利です。
用途通常の接着剤ではつける事がむずかしいフィルムやシート、ゴムなどの固定に。 接着剤の使えないポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックの固定に。 皮革、木材、金属などの固定に。 仕様【粘着機能発生時間(分)】40℃/60% 3分放置、23℃/50% 7分放置、5℃/40℃ 30分放置 耐熱温度(℃)150 淡黄色透明 種類化学反応形接着剤 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、皮革、木材、金属、硬質プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性粘着、弾性、再剥離、多用途 危険物の性状非水溶性 被着材の素材皮革、木材、金属、各種プラスチック(ポリカーボネート・硬質塩化ビニル・ABS・FRPなど)、合成ゴム、天然ゴム 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)