「ゴム用瞬間接着剤」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。
ゼリー状なので垂直面もOK!
接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい!
硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着
陶磁器の置物の接着
模型工作の接着
おもちゃの接着
家具・建具の接着
色透明
タイプゼリー状
容量(g)3
主成分シアノアクリレート
標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等
主なワークパーツ
シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。
被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。
広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。
硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。
無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
用途ゴム部品の接着。
電機・電子・精密・自動車部品の接着。
工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。
ネジ類の緩み止め。
天然石の亀裂補修。
色無色透明
主成分シアノアクリレート系
セットタイム(秒)10
粘度(mPa・s)3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性低粘度
関連資料接着剤を選ぶ早見表
危険物の性状非水溶性
使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。
無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。
陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。
すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。
ピンなしで開封できるので安全です。
用途アクセサリーや小物の接着
プラモデルの接着
金属模型の接着
陶磁器の置物の接着
粘度中粘度
主なワークパーツ
仕様多用途
色透明
容量(g)3
主成分シアノアクリレート
標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
関連キーワード