4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン系シーリング材S-700V用のプライマーです。 シーリング作業の前に塗布することで密着性を高め、汚染を抑える効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
特価
749 税込824
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ