カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(26)
  • 家庭化学(9)
  • ヤブ原産業(8)
  • アサヒボンド(6)
  • サンホーム(4)
  • エスコ(3)
  • 積水樹脂(3)
  • CC印(ニッカトー)(3)
  • TENRYU(天龍製鋸)(2)
  • AOI(2)
  • 成瀬化学(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • TRUSCO(1)
  • TECH(1)
  • アサヒペン(1)
  • マルニ(1)
  • 四国化成(1)
  • 丸末油業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セメント用ボンド」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
コンクリート用接着剤 コンクリメント セメダインコンクリート用接着剤 コンクリメントセメダイン(17件のレビュー)
199税込219
1本(20mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。関連資料接着剤を選ぶ早見表
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用セメダイン(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用 セメダイン壁石材張り用接着剤 タイルエース石材用セメダイン(1件のレビュー)
579税込637
1個(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤吐出時:淡黄色、硬化後:白色主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
溶剤形接着剤 速乾G セメダイン溶剤形接着剤 速乾Gセメダイン
189税込208
1本(20mL)ほか
当日出荷
ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
建築内装用接着剤 水性コンクリメントR セメダイン建築内装用接着剤 水性コンクリメントRセメダイン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(3kg)
5日以内出荷
木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。 水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。 ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。 ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。 防錆剤配合なので金属の接着ができます。 臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。 コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。 石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。グレー仕様ずれ:0付属品ヘラタイプ水性容量(kg)3引張強度(N/mm)割裂接着:28.8主成分アクリル樹脂エマルション比重1.5標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合)不揮発分60.0±2.0%改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品貼合せ可能時間15分以内(23℃)張付け可能時間(分)(23℃)15以内粘度(Pa・s)470±200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.67MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら