3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルエースPRO用ノズルシール(フィルムパック手絞り用)です。 切る→貼るだけのラクラク簡単2ステップです。 専用ガンがなくてもフィルムパック品で線状(ビード)塗布、ダンゴ塗布が可能です。 目印(シール内側の星型の切れ目)に沿って切れば、均一塗布が可能になります。 使い切ったらフィルムパックと一緒に廃棄できるため、洗浄などの手間が不要です。
用途タイルエースPROシリーズの手絞り用。 内径(Φmm)18 危険物の類別非危険物
1箱(9枚×10セット)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 成分シリコーン系シーリング材 タイプ防カビタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)23℃:20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
1本(330mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)