8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。 速硬化のため、大判タイル張りに適します。 フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。 厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。 低臭のため、内装に適します。 タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル) ホワイト JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃ 密度(g/cm3)1.52 粘度(Pa・s)528 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地 主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 主成分変性シリコーン樹脂 密度(g/cm3)1.56(23℃) JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃ 粘度(Pa・s)630 危険物の類別指定可燃物 不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。 ホワイト 主成分変性シリコーン樹脂 標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材 主成分変性シリコーン樹脂 可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15 主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3)1.5 外観灰色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,798 税込3,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。 目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで) 薄塗りしてもドライアウトしません。 コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。 Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。 密度(g/cm3)1.55 外観灰色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。 外装、浴室などで使用できます。 常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。 白色 主なワークパーツ 主成分変成シリコーン樹脂 被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
1本(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)