柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
関連資料接着剤を選ぶ早見表
1液、常温硬化で使いやすいです。耐衝撃・耐はく離に優れています。
用途表面強度の弱い石こうボード、珪酸カルシウム板、ALCなどの接着に適しています。
特性耐衝撃、耐はく離
仕様大型パネルボード
主成分変成シリコーン樹脂
伸び(%)200
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
外観白色ペースト
張付け可能時間(分)20(23℃)
引張剪断強度(N/mm2)0.90(AI×AI)
T型剥離強度(N/mm)4.70(AI×AI)
粘度(Pa・s)400(23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
硬度(ショア A)28
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
主成分変性シリコーン樹脂
密度(g/cm3)1.56(23℃)
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)630
危険物の類別指定可燃物
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。
コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。
デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。
常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。
大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。
特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤
色吐出時:淡黄色、硬化後:白色
主成分変成シリコーン樹脂
主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
主なワークパーツ
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内・外装 壁タイル張り用接着剤です。
速硬化のため、大判タイル張りに適します。
フィルムパック品で廃棄物を大幅削減します。
厚生労働省の指針値策定14物質を使用していません。
低臭のため、内装に適します。
タイルサイズ600×900mmまで
用途内外装タイル用(大型タイル)
色ホワイト
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量3mmクシ目(内装)平滑下地:1.5~1.9kg/m2、5mmクシ目(内装)平滑下地:2.0~2.5kg/m2
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間40分以内/23℃、15分以内/35℃
密度(g/cm3)1.52
粘度(Pa・s)528
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質【仕上げ材】・セラミックタイル【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
主なワークパーツ
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。微弾性のため床タイルが割れにくいです。低臭タイプのため、内装に適します。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。
色ホワイト
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量5mmクシ目:1.9kg(1本)/m2、7mmクシ目:3.8kg(2本)/m2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質【仕上げ材】・床タイル(大判タイル、樹脂補強製品は事前に確認してください)/【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・合板(Ⅰ類合板)・工場で成形されたFRP(表面をサンディングしてください)※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1.9kg×9本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
内装(半屋外)床タイル張り用接着剤です。
微弾性のため床タイルが割れにくいです。
低臭タイプのため、内装に適します。
接着強度発現が早く、後期短縮が可能です。
用途内装タイル用(床タイル)の接着。
トラスコ品番211-4329
質量(kg)2
色ホワイト
容量(kg)2
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量18kg
1箱(2kg×9本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。
色ホワイト
主成分変性シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃
密度(g/cm3)1.56(23℃)
塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)
粘度(Pa・s)550
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。
不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。
ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。
熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応)
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。
連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。
いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。
皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。
成分変成シリコーン樹脂系
粘度(Pa・s)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
危険物の類別指定可燃物
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。
タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。
弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。
においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。
使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。
仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃)
色灰白色
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
張付け可能時間(分)30以内(分/23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
関連資料製品カタログ(1.31MB)
各種床材をしっかり固定し、はがすことができる、ピールアップタイプの床材用接着剤です。
EVAマット・タイルカーペット・ジョイントマット・クッションフロアー・ニードルパンチなど各種床材をしっかり固定し、はがせます。
イヤな臭いの少ない、安心の水性タイプなので、お子様やペットにも安心です。
乾くと透明になります。
用途ジョイントマットのズレ止め、クッションフロアーの貼り替え、マットの固定など。
成分アクリル樹脂系エマルジョン
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
標準塗布量250~350g/m2
主なワークパーツ
仕様塗布後40分(半透明になったら)より貼りはじめ、貼り付け可能時間内(90分/23℃・湿度50%)に作業を終えてください。
色乳白色液体(硬化後:透明)
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
使用可能材質コンクリート、木質床材(フローリング)、金属(鉄板)
特性ピールアップタイプ、水性、低臭
5分硬化型の高粘度エポキシ系接着剤です。
垂直面でもタレにくく、充てん性に優れています。
5分(20℃)で硬化がはじまる速硬化タイプです。
すき間のある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修、穴うめ補修などに便利です。
用途ブロック、コンクリート塀の補修
金属フェンスの補修
タイルの接着補修
郵便ポストの取付け
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
可使時間(分)5以内
密度(g/cm3)主剤:1.57、硬化剤:1.50
質量混合比1:1(主剤:硬化剤)
引張剪断強度(N/mm2)17.7
粘度(Pa・s)主剤:600、硬化剤:400
成分主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:ポリチオール
外観主剤:白色、硬化剤:灰色
完全硬化時間1時間
T型剥離強度(N/mm)0.4
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水や熱に強く、内外装のタイル接着に使用できます。
外装、浴室などで使用できます。
常温・1液硬化型弾性接着剤なので、簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。
無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。
垂れにくいズレ止めタイプです。
用途コンクリート・モルタル・タイル・乾式ボード・合板面への内装・外装タイルの張り付けに。
色白色
主なワークパーツ
主成分変成シリコーン樹脂
被着材の素材陶器タイル、磁器タイル、ブリックタイル、モザイクタイル
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
目違いの不陸調整に適します。(一度に5mm厚さまで、最大10mm厚さまで)
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材
主成分変性シリコーン樹脂
主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。
密度(g/cm3)1.55
外観灰色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
接着層の厚い場合や注型、ポッティング、充てん接着等の接着剤の内部硬化性を促進させ、接着工程のスピードをアップさせます。
弾性接着剤専用硬化促進剤です。
タイルアジャスト MP2kg【RE-532】、タイルアジャスト5 MP2kg【RE-561】用の硬化促進剤です。
トラスコ品番211-4288
質量(g)10
容量(g)10
外観白色低粘度ペースト
危険物の類別非危険物
1箱(9個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
外装コンクリート系下地用の有機系下地調整塗材です。
一度に10mmの厚さまで可能な、厚塗りタイプです。
薄塗りしてもドライアウトしません。
コンクリートの目荒らしが不要です(清掃は必要)。
Q-CAT(個別)有機系下地調整塗材適合品です。
用途タイル接着張りにおける下地調整材
主成分変性シリコーン樹脂
可使時間(分)5℃:80/23℃:25/35℃:15
主な用途外装コンクリート系下地用(有機系下地調整塗材)です。
密度(g/cm3)1.5
外観灰色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(2kg)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
衝撃に強く、耐久性良好なアスベストを含まない、木レンガ・下地木工事・床束用の接着剤です。
適度な弾性被膜を持っており、耐衝撃・耐剥離性に優れます。
耐水・耐熱・耐油性にも優れます。
住宅環境対策品で、厚生労働省指針14物質を使用していません。
使いやすい一液・無溶剤タイプです。
用途※コンクリート・モルタル下地に、木レンガ・巾木・胴縁の接着。
※繊維セメント板・石膏ボード・発泡スチロール板などの取り付け接着。
※木質床材・床タイル(小口現場)の接着。
※金属と木の接着
※鋼製束・プラスチック束の接着。(ポリプロピレン製は接着しません)
特性弾力性、耐衝撃性、耐久性、耐剥離性
成分一液特殊変成ポリマー系弾性型
色灰色
規格JAIA 4VOC基準適合
容量(kg)1
JIS規格JIS A 5537
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
密度(g/cm3)1.5
粘度(Pa・s)390
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料接着剤を選ぶ早見表
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。
水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。
ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。
ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。
防錆剤配合なので金属の接着ができます。
臭いが少ないです。
用途木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。
コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。
石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。
色グレー
仕様ずれ:0
付属品ヘラ
タイプ水性
容量(kg)3
引張強度(N/mm)割裂接着:28.8
主成分アクリル樹脂エマルション
比重1.5
標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合)
不揮発分60.0±2.0%
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品
貼合せ可能時間15分以内(23℃)
張付け可能時間(分)(23℃)15以内
粘度(Pa・s)470±200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.67MB)
1缶(3kg)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード