内外装石材用接着剤 タイルエース石材・大形タイル用(石材低汚染品)セメダイン¥1,498~税込¥1,648~
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。石材低汚染タイプなので、内・外装の壁石材張りに使用できます。石材サイズ600mm角まで、石材厚み5~30mm以内でご使用いただけます。低臭のため、内装に適します。混練不要で作業が容易な一液タイプです。フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内・外装の壁石材張りに。色ホワイト主成分変性シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間35分/23℃、10分以内/35℃密度(g/cm3)1.56(23℃)塗布方法専用ガン:ビックリアガン(JMC200G)、ノズル(JMC200N)粘度(Pa・s)550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質【仕上げ材】・大理石、御影石、砂岩、石英等の各種天然石(裏面処理された石材は事前に接着性の確認をしてください)【下地材】・コンクリート、モルタル下地(目安として含水率が8%以下に乾燥していること)・押出成形セメント板・ALCパネル(下地処理必要)・無塗装サイディング(メーカー指定外のサイディング板についてはご確認ください)・合板(Ⅰ類合板)・ケイ酸カルシウム板(比重1.0以上)・石膏ボード・フレキシブルボード(オートクレーブ処理品)※合板、石膏ボードの場合、変形が少ないように設置してください。※下地は適用箇所に応じて適切に選択してください。不適合【適用できない箇所】・直火が当たる箇所・アスファルト下地・吸水調整材が塗布された箇所・浴槽内など常時水に浸漬される箇所・吸水調整材やシーラーは除去してください。