62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-R HI セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート・金属・木材用接着剤 PM165-RX セメダイン 動画あり
一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 仕様【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃) 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 張付け可能時間(分)30以内(分/23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤 関連資料製品カタログ(1.31MB)
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルコール系溶剤を使用した、発泡スチロールを溶かさない専用接着剤です。 透明な接着剤なので仕上がりがきれいです。
用途発泡スチロール同士の接着 発泡スチロールと紙、木、布、金属などの接着 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン 動画あり
木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXゴールド(速硬化) セメダイン 動画あり
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。 弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。 皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途クツ、バッグ、ベルト、衣類、壁紙、家具、玩具、陶磁器、アクセサリー、模型、フック、表札などの接着・補修に。 特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%) 主成分変成シリコーン樹脂 耐熱温度(℃)-40~120 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) オープンタイム(分)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1本(10mL)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。 水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。 パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。 固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。 熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。 約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。 完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。 濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。 耐熱温度(℃)約80 可使時間(分)約60 付属品保護手袋 灰色 主成分エポキシ樹脂 完全硬化時間24(23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 片面塗りでも、両面塗りでも便利なハイスピードタイプです。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 付属品ヘラ 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(10mL)ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804) 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布、皮 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(50mL)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。 速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。 耐水性で、屋外用途にも対応しています。 耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。 硬化後、切削・穴あけが可能です。 穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。
用途強力・強靭に接着したい場合に。 金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。 熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。 特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性 主な用途金属・プラスチック 灰色 耐熱温度(℃)240 種類化学反応形接着剤 付属品ヘラ 仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2) 主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 混合比1:1(A剤:B剤) 関連資料(1.2MB) 製品カタログ(1.6MB) 被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
1セット(50g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。 付属品塗布ヘラ・ノズル 使用温度範囲(℃)-60~+120 主成分アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.135L 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(135mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面もOK! 接着まで20秒~数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい! 硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 陶磁器の置物の接着 模型工作の接着 おもちゃの接着 家具・建具の接着 透明 タイプゼリー状 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックに強く、金属素材によくつく耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途おもちゃの接着 金属模型の接着 プラモデルの接着 家電製品の樹脂・金具の接着 アクセサリーや小物の接着 透明 タイプ中粘度 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。 容量(kg)1 JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。 巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。 木レンガ、プラ木レンガの接着。 アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。 片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。 店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。 建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。 JIS規格JIS A 5538 成分変成シリコーン樹脂 白色 主成分変性シリコーン樹脂 主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着 改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 貼合せ可能時間10分以内(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。 特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品 関連資料製品カタログ(1.39MB) 主なワークパーツ
1本(135mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付きスタンドパック。 省ゴミ容器です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 容量(kg)1 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木工用 標準使用量150~200g/m2 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(170mL)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐UV透明接着剤 EXクリア セメダイン 動画あり
透明を保ち、塗りやすい水性接着剤です。 強透明:紫外線に耐え、透明が続きます。(UV耐久テスト済:5年以上透明を検証済) ふき取れる:はみ出しても硬化前ならふき取りが可能です。 極細ノズル:細部にも塗布ができます。 良好な作業性:接着剤の糸引きがなく、べたつきません。
用途キレイに仕上げたい場合の接着に。 手芸、模型、アクセサリーなどの接着に。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×87×20 質量(g)38 対応材質ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリエチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 [非対応材質:PP、PE、シリコーンゴム、フッ素樹脂、ポリアセタール、貴金属、重量物、接着面積のとれないもの、高価格品] 時間動きづらくなる時間:10分(1平方cmあたり2kgf)、実用強度に達する時間:30分(1平方cmあたり70kgf) 完全硬化時間約24時間(木材同士 23℃湿度50%) 色調透明 仕様【動きづらくなる時間】約10分(木材同士 23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約30分(木材同士 23℃湿度50%) 付属品ヘラ 透明 主成分ウレタン樹脂 主な用途ガラス、金属、ゴム、プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ ポリスチレンなど)、皮革、木材、陶磁器 危険物の類別非危険物 特性耐UV、強透明、水性 関連資料製品カタログ(0.75MB) 被着材の素材ガラス・金属・ゴム・プラスチック(アクリル・ポリカーボネート・塩化ビニル・PET・ABS・ポリスチレンなど)・皮革・木材・陶磁器など
1本(19mL)ほか
688 税込757
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 内ブタがついているので、接着剤の乾燥を防ぎます。 現場でも持ちはこびやすいハンドルつき。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 特性水性 主なワークパーツ
1缶(1kg)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
198 税込218
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着 幅(mm)57 透明 高さ(mm)175 タイプ中粘度 奥行(mm)15 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一滴、スピード接着する中粘度の瞬間接着剤です。 ピン無しで安全に開封できるので、安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着 種別液状 透明 タイプ中粘度 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 セメダイン 動画あり
タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属 成分シアノアクリレート系 種別ゼリー状 主成分シアノアクリレート系 粘度ゼリー状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。 スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。 主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮 ブラック タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-60~120 主成分アクリル変性シリコーン樹脂 硬化時間(分)30(23℃) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.25 指触乾燥時間(分)12 粘度(Pa・s)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料製品カタログ(1.29MB) 製品カタログ(1.29MB) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(170g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性速乾、水性 関連資料接着剤を選ぶ早見表 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000多用途(標準タイプ) セメダイン 動画あり
速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000金属用(中粘度タイプ) セメダイン 動画あり
超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途合成ゴム、硬質プラスチック、金属 特性液状、耐衝撃 付属品極細ノズル 成分シアノアクリレート系 種別液状 タイプ高粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(3g)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力で衝撃に強い瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家電製品の樹脂・金具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム 透明 タイプ中粘度 主成分シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 固着時間(秒)45(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
898 税込988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアパーツをくもらず接着できる接着剤です。 無溶剤・水性タイプなので、パーツにダメージがありません。 硬化後は透明になるので接着部分が目立ちません。 硬化前なら水でふき取れます。(綿棒などをご利用ください) ポリスチレン製プラスチックモデルのクリアパーツ、メッキパーツをきれいに接着できます。 無溶剤の水性タイプなので安全、プラパーツを溶かさず、汚さず接着できます。
用途カーモデルのウィンドガラスとボディの接着に。 飛行機モデルのキャノピーの固定に。 クリアパーツ同士の接着に。 クリアパーツとメッキパーツの接着に。 透明 主成分ウレタン樹脂 危険物の類別非危険物 硬化時間約2~3時間で固定されます(23℃) 被着材の素材各種硬質プラスチック(ABS・アクリル・ポリスチレン)、金属、皮革、合成ゴム、木材など 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。 ハードユーザーの方々にもご満足いただける大容量のプロユースタイプです。 使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊容器を採用しています。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。 主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木、陶磁器 付属品極細ノズル、乾燥剤 透明 タイプ中粘度型 主成分シアノアクリレート系 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性液状、多用途 関連資料接着剤を選ぶ早見表 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム、皮革、木材など 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
898 税込988
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) JIS規格JIS K6804 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 主な用途木、紙、布 標準使用量150~200g/m2 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 特性水性 主なワークパーツ
1本(500g)ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着 粘度中粘度 主なワークパーツ 仕様多用途 透明 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等
1セット(1g×2本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン 動画あり
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。 特性耐水、耐衝撃、耐剥離 主成分シアノアクリレート系 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
1本(3g)ほか
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性
1本(50mL)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 特性速乾、水性
1本(50mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクル工作に使う各種素材(牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイほか)をはじめ、多用途な素材を接着できます。 透きとおったクリアタイプだから仕上がりがキレイです。 シンナーを使わない速乾化・無溶剤タイプの接着剤なので、お子さんも簡単・安心にお使いいただけます。 繰り返し使っても破れにくいラミネートチューブです。
用途各種工作・工芸・ホビークラフト素材の接着に。 牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイの接着に。 カバン・パッチワーク・貝がら工作などの接着に。 透明 種類無溶剤・弾性接着剤 付属品ヘラ 使用方法1.接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。2.添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。3.すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。4.約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。 容量(mL)20 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、発泡スチロール、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)