カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • 四国化成(14)
  • 家庭化学(11)
  • メーコー(8)
  • タイルメント(7)
  • TChic(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 吉野石膏(3)
  • カモ井加工紙(2)
  • サンスター(2)
  • トーヨーマテラン(2)
  • 日本ジッコウ(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 日本化成(2)
  • ヤブ原産業(2)
  • ナショペン工業(2)
  • 電気硝子建材(2)
  • イカリ消毒(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目地 セメント」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度) セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースLPro(低粘度)セメダイン
2,798税込3,078
1個(2kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。 タイルエースProの低粘度タイプです。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 二丁掛タイルまで可能です。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
耐火目地用 耐火シール120 セメダイン耐火目地用 耐火シール120セメダイン
2,298税込2,528
1本(333mL)
当日出荷
セメダインが長年の1成分形シーリング材のノウハウをもとに開発した新しいコンセプトのシーリング材です。 耐火性能だけの従来のシーリング材とは違い、建築用シーリング材に求められる各種性能を高いレベルで併せ持つ、住宅部材の高耐久化に適合するシーリング材です。 「耐火性能に関する技術的基準」(建築基準法施行令第107条)耐火構造:壁の120分耐火試験に適合する設計を行なう事が可能になりました。 外壁の動きに追従する低モジュラスタイプ。
用途耐火間仕切り壁パネルの目地 ALC、押出成形セメント板の目地 サイディングボードの目地 コンクリートの目地 一般內;外装各種目地仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.6mm容量(mL)333主成分シリル化アクリレート密度(g/cm3)1.41指触乾燥時間(分)180(23℃50%RH)粘度(Pa・s)444危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン壁タイル張り用接着剤 タイルエースProセメダイン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(2kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。主成分変性シリコーン樹脂密度(g/cm3)1.56(23℃)JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃粘度(Pa・s)630危険物の類別指定可燃物不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
タイル目地材 セメダインタイル目地材セメダイン(6件のレビュー)
249税込274
1袋(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地付属品ヘラ成分白セメント系危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら