2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、レンガ他の構造物の浮き・鉄筋の露出箇所に随時スプレーして仮補修する応急対策用一液エポキシ樹脂スプレーです。 乾燥面、多少の湿潤面でも使用できます。 表面(表層)強度がアップし、脆弱部の表層を強化するプライマー効果があります。 紫外線吸収剤の添加によって通常の屋外環境でも使用できます。 高い接着強度に加えて、スプレー式で微細なひび割れにも浸透し、応急的剥落防止に効果があります。 逆さまにしても使用できる噴射機構を採用、複雑な部位でも安心してご利用いただけます。 露出鉄筋やロックボルトなどの金属面にゆるみ止めを兼ねた錆の進行抑制効果があります。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の暫定補強用に。 日々の点検作業や調査業務に。 淡黄色透明(つやあり) 容量(mL)300 主成分エポキシ樹脂 標準塗布量1~2m2/缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。 トラスコ品番374-8863 セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g 透明 質量(g)300 主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン 標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2 危険等級Ⅱ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第一石油類/第三石油類 危険物の数量59mL/20mL 固着時間(秒)5(20℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。 主なワークパーツ
1セット(20g×40g)
1,998 税込2,198
当日出荷