カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
  • 3M(スリーエム)(15)
  • コニシ(1)
  • スリーボンド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m dp-8010」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度) セメダイン第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)セメダイン(118件のレビュー)
979税込1,077
1セット(25g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。 例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修 2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。 例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修 3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。 例:鉄道模型の車体パーツ接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など成分変性アクリル樹脂100%種別化学反応形接着剤可使時間(分)2硬化時間(分)4~7(23°)セット内容A剤+B剤 25g主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)付属品ヘラA剤:淡黄色、B剤:黒色主成分変成アクリル樹脂セットタイム(分)5引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)粘度(mPa・s)10,000(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)77ガラス転移点(℃)87弾性率(N/mm2)1250被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)セメダイン(11件のレビュー)
829税込912
1本(50g)ほか
当日出荷
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。 短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。 引火性のある溶剤を含んでいません。 二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。 0℃からでも硬化します。 多少の油面でも接着強度が発現します。 常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。 従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。 金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着 炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着 鉄道模型の接着・修理 鋼製オフィス家具の組立接着 車輌の組立接着などA剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂硬化時間(分)6(23℃)種別2液混合型可使時間(分)3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状付属品ノズル塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
Y600シリーズ用 ダブルカートリッジガン セメダインY600シリーズ用 ダブルカートリッジガンセメダイン(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
メタルロックシリーズ50g規格品専用のダブルカートリッジ専用ガン(樹脂製)です。 容器の先端にスタティックミキサーをセットした容器をダブルカートリッジガンに取り付け、 引き金を引くことにより2液が定量混合され吐出することができます。
仕様50gダブルカートリッジ専用ガン、2液自動混合吐出器。トラスコ品番364-6254材質樹脂製質量(g)240危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
化成肥料101010特集