工場ライン使用に適した速硬化タイプ。
用途冷蔵庫、自動販売機の継ぎ目。自動車、車両等のボディの継ぎ目。機械、電気部品などの接合部。
こんなお得な商品も!
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。
ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。
屋根材、板金の目地シール。
配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。
浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。
車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
用途一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ
硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm
主成分変成シリコーン樹脂
比重1.45
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.95
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.45
指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60
危険物の類別指定可燃物
ゴム硬度40
RoHS指令(10物質対応)対応
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス
関連資料製品カタログ(0.69MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。
硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。
フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。
塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途一般建築内外装の各種目地。
コンクリート・モルタルの亀裂補修。
アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。
フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。
カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。
塗装の下地シールに。
仕様【推奨プライマー】MP1000
成分変成シリコーン系
タイプ防カビタイプ
硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.96
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
密度(g/cm3)1.48
指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120
外観均一ペースト状
タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360
ゴム硬度28
特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス
関連資料製品カタログ(10.63MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1成分形変成シリコーン系シーリング材
速硬化型変成シリコンシールです。
POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149
アズワン品番67-5648-43
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
硬さ25(Hs)
脆化温度(℃)-45
伸び(%)500
耐熱温度(℃)150
密度1.02
押出し可能温度(℃)-15~+50
使用温度範囲(℃)-50~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高透明で多用途なシーリング材です。
クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。
広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。
はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。
硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。
用途ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築の内外装目地
モルタル・コンクリートの目地
色・風合いが異なる部位にまたがる目地
施工部のコーキングを目立たせたくない部位
直射日光が当たらない屋内のガラス目地
仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)
成分変成シリコーン系
色クリア
タイプノンブリードタイプ
硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
不揮発分0.93
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
指触乾燥時間(分)23℃:300
粘度(Pa・s)190
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラス
関連資料製品カタログ(3.01MB)
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
「POSシールLM」10本に「プライマーMP1000」1缶をセットしています。
プライマーを塗布する専用ハケも付属しています。
POSシールLMは、窯業系サイディングに適したシーリング材です。
硬化後は塗装ができます。
JIS A 5758適合品です。
耐候性に優れています。(サンシャインウェザーメーター2000時間をクリア)
カビの発生が少ない防カビ剤配合品です。
はっ水汚染が少ないです。
用途サイディングの目地シール。
ALC板の目地シール。
上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。
仕様指触乾燥時間:6~10時間(23℃)
セット内容専用プライマー(MP1000)1缶、専用ハケ1本
容量(mL)333×10本
JIS規格JIS A 5758
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量目地巾10mm×深さ10mm→約3m/1本
危険等級Ⅱ
特性塗装可、低モジュラス、防カビ
塗布量目地幅5mm×深さ5mm:約12m/カート目地幅10mm深さ10mm:約3m/カート