カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- セメダイン
- カワムラサイクル(25)
- KITO(キトー)(12)
- 岡崎精工(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 大洋ツール(2)
- AMPHENOL(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- ヒサゴ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッタン(NITTAN)(1)
- YAGEO(1)
- AFAM(アファム)(1)
- 日本エレパーツ(1)
- OWNER(オーナーばり)(1)
- KYOCERA AVX(1)
- ブランドをもっと見る
「sr-047」の検索結果

シリコーンシーラント 8060(全10色)
セメダイン(6件のレビュー)¥699税込¥7691本(330mL)当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB