カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • セメダイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-ppk1000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP) セメダインポリプロピレン用弾性接着剤 SX-PPK1000(EXP)セメダイン
15,980税込17,578
1袋(333mL×5本)
当日出荷
従来接着が困難とされたポリプロピレン(PP)に対し、ノンプライマー、表面処理なしでの 接着を可能とした画期的な1液形弾性接着剤です。 プライマー処理が不要で接着が可能であり、作業環境・作業効率が向上します。 柔軟性及び追従性に優れた硬化フィルムを有しているため、良好なはく離接着性を発現します。 ポリプロピレン樹脂をはじめ、様々な被着材に対して優れた接着性を有します。 熱歪を緩和できる弾性接着剤であるため、異種材料の接着ができます。
用途ポリプロピレン(PP)と各種材料の接着に。 冷熱繰り返しなどの耐久性が必要な用途に。 防水性が必要な用途に。 PP製自動車部品、電装部品、住宅水回り部品などの接着用途に。仕様深部硬化性(23℃50%RH×24h):1.63mmトラスコ品番191-6905淡黄白色容量(mL)333主成分アクリル変成シリコーン密度(g/cm3)1.23指触乾燥時間(分)23℃:15分粘度(mPa・s)120粘度(Pa・s)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1.666L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
接着剤カテゴリ
関連カテゴリ