カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(23)
  • トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • 千住金属工業
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • Kawasaki(43,873)
  • MAZDA(マツダ)(216,536)
  • Panasonic(パナソニック)(29,504)
  • RS PRO(34,810)
  • SMC(201,266)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,666)
  • エスコ(69,107)
  • スズキ(67,539)
  • スバル(50,576)
  • トヨタ(140,042)
  • ニッサン(87,657)
  • ホンダ(562,691)
  • ミツビシ(138,022)
  • メディアカバーマーケット(41,475)
  • 三菱ふそう(209,494)
  • 大阪魂(26,736)
  • 日野自動車(47,242)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(91)
  • 以上(101)
  • 以上(101)
  • 以上(102)
価格
  • 1,500円以下(13,375)
  • 1,500-10,000円(16,631)
  • 10,000-50,000円(9,597)
  • 50,000-100,000円(2,856)
  • 100,000円以上(1,875)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
41,325件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業

    鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO

    千住金属工業(14件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1巻(50g)
    当日出荷
    業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
    用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA線径(Φmm)0.8抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
  • スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業

    スパークル RMA98 スーパー

    千住金属工業(8件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
    成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • M705棒はんだ 千住金属工業

    M705棒はんだ

    千住金属工業
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
    容量棒状1パック1kg(500g×2本)溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • (89758)クリツプ; フロント パネル サイド いすゞ自動車

    (89758)クリツプ; フロント パネル サイド

    いすゞ自動車
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • (8-983)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (8-983)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
  • (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ いすゞ自動車

    (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ

    いすゞ自動車
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。
    用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1-132)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (1-132)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (89814)エレメント キツト; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89814)エレメント キツト; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
  • (89802)ユニット; フラツシヤ いすゞ自動車

    (89802)ユニット; フラツシヤ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (89785)クリツプ; アンダ カバー いすゞ自動車

    (89785)クリツプ; アンダ カバー

    いすゞ自動車
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
  • (89704)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89704)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • (18677)BG-300 防錆軸力安定剤 いすゞ自動車

    (18677)BG-300 防錆軸力安定剤

    いすゞ自動車
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
    用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
  • スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
  • エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)

    千住金属工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
  • (51320)フユーエル フイルタ アセンブリ いすゞ自動車

    (51320)フユーエル フイルタ アセンブリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • (89807)フイルタ; フユーエル ポンプ いすゞ自動車

    (89807)フイルタ; フユーエル ポンプ

    いすゞ自動車
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
  • (89810)ストライカ; ギア ボツクス リツド いすゞ自動車

    (89810)ストライカ; ギア ボツクス リツド

    いすゞ自動車
    ¥709税込¥780
    1個
    3日以内出荷