カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 千住金属工業
  • BIGM(丸山製作所)(402)
  • ニッサン(27)
  • SMC(15)
  • KTM(13)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • ダイヘン(10)
  • 日本ナインスター(7)
  • アデリア(石塚硝子)(6)
  • SWAGE-LINE(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • JIT(5)
  • ホンダ(4)
  • EPSON(3)
  • KYB(カヤバ)(3)
  • brembo(3)
  • 東安(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f705」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142アズワン品番67-2353-52
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838アズワン品番67-2353-53
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183アズワン品番67-2353-50
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135アズワン品番67-2353-49
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175アズワン品番67-2353-48
バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5186アズワン品番67-2353-45
バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ 千住金属工業バラ_GAO-ST F3 S_GAO-ST F3 M705シリーズ千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
5日以内出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様●線径(mm):2.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5134アズワン品番67-2353-47
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21千住金属工業(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
バラ_GAO-ST 千住金属工業バラ_GAO-ST千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
バラ_SEN 千住金属工業バラ_SEN千住金属工業
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ