カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
    • はんだ・フラックス(25)
絞り込み
成分
  • その他(1)
  • スズ60%、鉛40%(1)
  • 鉛フリーはんだ(8)
ブランド
  • 千住金属工業
  • モノタロウ(21)
  • goot(太洋電機産業)(383)
  • HAKKO(白光)(1,131)
  • ホーザン(185)
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • エスコ(230)
  • 日本スペリア(7)
  • 中島銅工(54)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(783)
  • RS PRO(139)
  • ParkerTAIYO(113)
  • メトカル(105)
  • メディアカバーマーケット(103)
  • NORCOMP(72)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • SURE(石崎電機製作所)(61)
  • TRUSCO(58)
  • omron(オムロン)(57)
線径(Φmm)
  • 0.3(4)
  • 0.4(4)
  • 0.5(4)
  • 0.6(8)
  • 0.65(3)
  • 0.8(9)
  • 1(7)
  • 1.2(8)
  • 1.6(7)
  • 2(3)
タイプ
  • RA(活性化フラックス)(3)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hannda」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO 千住金属工業

    鉛フリー 低温やに入りはんだ MILATERA LEO

    千住金属工業(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(50g)
    当日出荷
    業界初!Sn-Bi系合金を、独自の加工技術を駆使してやに入りはんだの製品化に成功しました。 表面実装パーツの取り外しに、フラックスを別途用意することなく使用することが可能です。 200℃でのはんだ付けが可能で、弱耐熱基板や部品の採用で、低価格化を実現します。 低温域から良好な濡れ広がりを示し、低飛散と良好な耐腐食性を実現します。
    用途表面実装部品のリペア用。一般民生機器のはんだ付け用。質量(kg)0.05質量(g)50タイプRA線径(Φmm)0.8抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:2、ハロゲン:0.44融点(℃)139~141合金組成(Wt%)Sn-58Bi広がり率(%)70
  • スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業

    スパークル RMA98 スーパー

    千住金属工業(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
    成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
  • 鉛フリーやに入りはんだ RMA02 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ RMA02

    千住金属工業(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。
    抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21

    千住金属工業(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
    タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • M705棒はんだ 千住金属工業

    M705棒はんだ

    千住金属工業
    72,980税込80,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料
    容量棒状1パック1kg(500g×2本)溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • バラ_GAO-ST 千住金属工業

    バラ_GAO-ST

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%成分合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    はんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き

    千住金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.8
  • バラ_SEN 千住金属工業

    バラ_SEN

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183アズワン品番67-2353-50
  • スパークルフラックス 千住金属工業

    スパークルフラックス

    千住金属工業(5件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個(1kg)
    当日出荷
    ●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
    用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ種別半田付け比重0.829(20℃時)塩素量(%)0.16固形分1.0wt%希釈剤ソルベント#6200危険等級粘度(20℃)(cP)3.0危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1200mL危険物の性状水溶性
  • バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ 千住金属工業

    バラ_SEN F3 M705 S_SEN F3 M705シリーズ

    千住金属工業
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181アズワン品番67-2353-51
  • スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
  • スパークルはんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 0.6mm500g巻き

    千住金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6
  • スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き

    千住金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.2
  • 鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き

    千住金属工業
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.8
  • はんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    はんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ1.6
  • スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • 鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き

    千住金属工業
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.2
  • 鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.0
  • はんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業

    はんだ 0.6mm500g巻き

    千住金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スパークルハンダ70は、スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6線径(mm)Φ0.6
  • 鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き

    千住金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.6
  • エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705E(鋳造)

    千住金属工業
    349,800税込384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ。リンの添加により、 はんだ槽での使用時に 酸化物の発生が少ないタイプです。
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cuリンの含有量30±20ppm
  • エコソルダー棒はんだ M705(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M705(鋳造)

    千住金属工業
    349,800税込384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    最も広く使用されている業界標準の鉛フリーはんだ
    使用方法初回投入用タイプはんだ槽用/酸化抑制剤入合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu
  • エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M708E(鋳造)

    千住金属工業
    349,800税込384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    M705使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇が認められた際に使用する補充用のはんだ
    使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag
  • エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造) 千住金属工業

    エコソルダー棒はんだ M708EM(鋳造)

    千住金属工業
    349,800税込384,780
    1箱(10kg)
    5日以内出荷
    M705E 使用のはんだ槽にて、銅濃度の上昇、酸化物の増加が認められた際に使用する補充用のはんだ
    使用方法追加投入用タイプはんだ槽用合金組成(Wt%)Sn-3.0Agリンの含有量80±20ppm
sandan鳶特集