たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」
905W「スピード沸とう」
大きな文字と分かりやすい操作パネル
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
色ホワイト(WA)
消費電力(W)905(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃。「ゆっくりカフェドリップ給湯」。少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
色スレートブラック
容量(L)2
消費電力(W)湯沸:700、保温:65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×268×257
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/カルキとばし沸とう/センター給湯ボタン/広口容器
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2杯目のお茶やコーヒーなどもすぐに楽しめる!「1時間あったか保温」(選択式)つき。「6つの安全設計」。蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困らない「蒸気レス構造」。清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」。お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」。必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
質量(kg)約1.1(本体のみ)、約1.3(電源プレート含む)
容量(L)定格:1
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
機能蒸気レス/カルキ抜き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×16×22(本体のみ)、約25×16×23.5(電源プレート含む)
沸騰時間目安カップ1杯 60秒、満水 5分
電気で沸かして「まほうびん保温」
プラグをはずして、どこに持っていっても、かるく注げる「コードレス電動給湯」しかも液晶に湯温表示。(別売単3アルカリ乾電池2本使用)
905W「スピード沸とう」
大型オレンジくっきり液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
色ホワイト(WA)
消費電力(W)905(湯沸かし時)
機能カルキとばし沸とう、お知らせメロディー、クエン酸洗浄コース(3秒押し)、センター給湯ボタン、マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、広口容器、フッ素加工内容器、メッキ・シボ加工フックツマミ
コンパクトなのにたっぷり「2L」サイズ
ラクラク注げる「電動給湯」
用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)約2.0
色ホワイト(WA)
容量(L)2.0
消費電力(W)700(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)、傾斜湯もれ防止構造、転倒湯もれ防止構造、自動給湯ロック、フッ素加工内容器、カルキとばし沸とう、センター給湯ボタン、広口容器
電気代の目安年間(税込)約11000円
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×27×25.5
年間消費電力量(kWh/年)357
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.98
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
寸法(mm)220×210×285
色ホワイト
容量(L)1.4
消費電力(W)【湯沸かし時】580
コード長さ(m)1.2
方式【給湯】電動式
本体質量(kg)1.9
機能再沸騰機能再沸騰機能有、空炊き防止機能空炊き防止機能有、カルキ飛ばし機能カルキ飛ばし機能有、給湯量表示給湯量表示無、少量給湯少量給湯有、自動給湯ロック機能自動給湯ロック機能有、目盛付き窓目盛付き窓有、クエン酸洗浄対応クエン酸洗浄対応、フッ素加工フッ素加工有、転倒流水防止構造転倒流水防止構造対応
年間消費電力量(kWh/年)332
一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.91
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
1300W「ハイスピード沸とう」。「子育てに嬉しい保温」ミルク作りに便利な70℃保温と90℃保温、保温切が選べます。お湯が飛び散りにくくゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。ふたを開けなくてもお湯の残量が外からわかる「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。「はずせるふたでお手入れラクチン」ふたがはずせる作りになっているので、お手入れがしやすいです。毎日の水の入れ替えも簡単に行えます。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸:1300、保温:85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×270×250
機能空だき防止/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/湯沸かし完了報知音(ブザー・消音の切り替え式)/センター給湯ボタン/広口容器
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード