2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【内釜】鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート) 厚さ(mm)【内釜】2.2 消費電力(W)1140 方式圧力IH 本体質量(kg)6 寸法(cm)20.5×23×30.5 機能【保温機能】うるつや保温・高め保温・あったか再加熱(保温中のご飯の加熱)・保温なし/保温見張り番(人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール)【炊飯予約】時計式2メモリータイマー 使用時間約50分~56分(白米ふつう) 全開高さH(mm)【ふた開き時】425 消費電力量(Wh)【炊飯時】108/回【保温時】13.8/h 年間消費電力量(kWh/年)46.9 炊飯容量4合
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」。
用途内窯はIHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」と耐久性に優れた「ステンレス」に組み込んだ構造です。また、鉄は不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率をさらに高めました。内釜内面の うまみプラス プラチナコート(遠赤外線+プラチナナノ粒子)でごはんの甘み成分のひとつである還元糖と、うまみ成分のひとつであるアミノ酸を引き出します。
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ