瞬速センシング。赤外線センサーが食材の温度を1秒ごとに検知するので。スープやごはん、調理済みのおかずなど、おいしい温度であたためられます。「My温度」あたためでよく使う温度を3つまで登録OK。スタートキーを押すだけ!45℃~90℃まで自動あたため。-10℃~90℃まで、設定した温度であたためできるお好み温度メニュー。ムラを抑えた仕上がりに!全解凍・半解凍が選べる解凍メニュー。使いやすい基本の機能も充実!。100℃~250℃の本格オーブン調理。こんがり焼き上げグリル調理。焼き魚などの調理もできます。手軽でカンタンレンジ調理。忙しい日も「レンジ調理」でさまざまなメニューをカンタン調理。
仕様LED庫内灯 2ヵ所、液晶:白黒反転
その他お手入れ:庫内コーティング/側面・奥面:シリコーンコート、メニュー/脱臭
付属品角皿(鉄板ホーロー製)1枚/約0.8kg・386mm×306mm、取扱説明書兼お料理ノート
色ブラック(BA)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)レンジ:1420、オーブン(ヒーター出力/消費電力):1275/1295、グリル(ヒーター出力/消費電力):1000/1020
温度(℃)【オーブン】100~250、発酵:30・35・40・45
センサータイプ瞬速センシング 赤外線センサー・温度センサー
本体質量(kg)(本体のみ)約16.5
加熱方式【オーブン】上下ヒーター式、ヒーター:上ヒーター:管ヒーター(2本)・下ヒーター:シーズヒーター、【グリル】上ヒーター式、ヒーター:管ヒーター(2本)
機能My温度登録:○、トースト(自動):1~2枚(裏返し必要)、取説掲載レシピ数(自動メニュー数):55(34)
レンジ自動出力:1000W 最大約3分間(600W)、手動(相当)出力:1000W・600W・500W・300W・150W、解凍:全解凍/半解凍
本体外形寸法(mm)幅478×奥行398(ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:453)×高さ349
庫内容量(L)23
有効寸法(mm)庫内:幅369×奥行310×高さ175(間口39cm)
年間消費電力量(kWh/年)72.7、レンジ機能:59.6、オーブン機能:13.1、待機時:0.0、区分:B
省エネ基準達成率(%)100:目標年度 2008年
設置寸法(cm)背面0、左右各4、上面10 以上開けてください。
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ
用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。
色チャコール
質量(g)4600
消費電力(W)1100
サイズ(mm)495×270×195
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード