カテゴリ

  • 物流用品(21)
さらに商品を絞り込む
  • エスコ(43)
  • マーテック(36)
  • キトー(27)
  • 象印チェンブロック
  • コンドーテック(11)
  • スリーエッチ(9)
  • pewag(8)
  • スーパーツール(7)
  • イーグルクランプ(4)
  • アイビッグ(4)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「アイプチ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様大口フック材質スチール
チェーンスリング 象印チェンブロックチェーンスリング象印チェンブロック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
スイベルフック(ボールベアリング入り)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
材質スチール
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き象印チェンブロック
16,980税込18,678
1本
当日出荷
丈夫な外れ止め金具付き<br />「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)<br />過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業トラスコ品番134-7498材質スチール基本使用荷重(t)2.7寸法a(mm)スリングフック:25寸法t(mm)スリングフック:21寸法b(mm)スリングフック:12寸法s(mm)スリングフック:24チェーン径(Φmm)7.1寸法m(mm)スリングフック:28寸法n(mm)スリングフック:37寸法p(mm)スリングフック:98寸法m'(mm)スリングフック:31RoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)114マスターリンク寸法d(mm)17マスターリンク寸法p(mm)141
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様チョーク吊りタイプ材質スチール
チェーンスリング(ステンレス) 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) 1本吊り象印チェンブロック
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。<br />腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。トラスコ品番377-0699材質ステンレスタイプ1本吊り寸法d(mm)スリングフック:30基本使用荷重(t)0.4寸法e(mm)スリングフック:20寸法s(mm)スリングフック:20寸法h(mm)スリングフック:20寸法c(mm)スリングフック:21寸法g(mm)スリングフック:14寸法f(mm)スリングフック:8寸法p(mm)スリングフック:79チェーン線径(Φmm)5有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)50マスターリンク寸法b(mm)10
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)材質スチール
チェーンスリング(ステンレス) 2本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) 2本吊り象印チェンブロック
57,980税込63,778
1台
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。<br />腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。材質ステンレスタイプ2本吊り有効長l(m)1.5マスターリンク寸法a(mm)60
マスターリンク MFFシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク MFFシリーズ象印チェンブロック
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷
チェーンスリング用マスターリンクとして
材質スチール
スーパー100H級チェーンブロック 3.5m 象印チェンブロックスーパー100H級チェーンブロック 3.5m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
69,980税込76,978
1本
当日出荷
仕様ロッキングフック材質スチール有効長l(m)2.0
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様ラッチ付き材質スチール
マスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク 中間リンク付き TGシリーズ象印チェンブロック
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
マスターリンク MSシリーズ 象印チェンブロックマスターリンク MSシリーズ象印チェンブロック
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
チェーンスリング用マスターリンクとして
チェーンスリング(ステンレス) スリングフック 象印チェンブロックチェーンスリング(ステンレス) スリングフック象印チェンブロック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。トラスコ品番377-0907材質ステンレス寸法d(mm)スリングフック:40基本使用荷重(t)0.8寸法e(mm)スリングフック:27寸法s(mm)スリングフック:29寸法c(mm)スリングフック:32寸法g(mm)スリングフック:20寸法f(mm)スリングフック:13寸法p(mm)スリングフック:112破断荷重(kN)40適合チェーン線径(Φmm)7
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業材質スチール
チェーンスリング ステンレス 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング ステンレス 1本吊り象印チェンブロック
33,980税込37,378
1台
当日出荷
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。タイプ1本吊り仕様外れ止め金具付材質ステンレス有効長l(mm)1500
大型マスターリンク 象印チェンブロック大型マスターリンク象印チェンブロック
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
チェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き 象印チェンブロックチェーンスリング100 アイタイプ ラッチ付き象印チェンブロック
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付き 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました 荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996アズワン品番67-9176-42
チェーンスリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャックル部分にクランプなどを接続可能です。 クビレスシャックル付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業仕様シャックルタイプ材質スチール
チェーンスロング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーンスロング100(アイタイプ)象印チェンブロック
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ロッキングフック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)1.0仕様ロッキングフックトラスコ品番753-1028材質スチール質量(kg)2チェーン線径(Φmm)6.3有効長l(m)1.5
チェーリング100(アイタイプ) 象印チェンブロックチェーリング100(アイタイプ)象印チェンブロック
149,800税込164,780
1本
当日出荷
大口フック付です。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業基本使用荷重(t)10.0仕様大口フックトラスコ品番753-1117材質スチール質量(kg)30.2チェーン線径(Φmm)20.0有効長l(m)2.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら