8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

象印チェンブロックフック式ホイストマン
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150% 寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14 定格荷重(kg)250 巻上平均手動力(N)196/20kgf 昇降移動距離手鎖(mm/m)36 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)