軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125%
付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル
寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12
電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上
定格荷重(kg)380
寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5
標準揚程(m)5
自重(kg)5.5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
長さ(m)手鎖:2.5
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14
定格荷重(kg)250
巻上平均手動力(N)196/20kgf
昇降移動距離手鎖(mm/m)36
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
付属品パワーシャフト(1.5m)、ビット(ビット軸受)、ハンドル
トラスコ品番242-2191
適合機種電動ドライバー
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
種類充電式電動ドライバー:15.6V以上
定格荷重(t)0.38
標準揚程(m)5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
ロードチェーン(m)5
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
RoHS指令(10物質対応)対応
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
関連キーワード