1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックパワーホイストマン
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125% 付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル 寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg)380 寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m)5 自重(kg)5.5 巻上速度(m/min)1.7 フック間最小距離(mm)275
1台
89,980 税込98,978
当日出荷