カテゴリ

  • 物流用品(57)
    • 電気チェーンブロック本体(51)
絞り込み
ブランド
  • 象印チェンブロック
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(81)
  • ワタナベ工業(2)
  • 佐藤産業(3)
  • マックスプル工業(50)
  • 京セラ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • トーヨーコーケン(TKK)(29)
  • スリーエッチ(21)
  • 冨士製作所(1)
  • トヨタ(269)
  • SHIMANO(シマノ)(163)
  • TOSO(75)
  • ミツビシ(52)
  • 大綱(52)
  • KITO(キトー)(50)
  • ニッサン(40)
  • ダイハツ(39)
  • 二葉製作所(39)
使用荷重(t)
  • 0.06(10)
  • 0.1(12)
  • 0.125(3)
  • 0.15(4)
  • 0.16(9)
  • 0.2(3)
  • 0.25(30)
  • 0.38(1)
  • 0.49(36)
  • 0.5(29)
  • 0.9(25)
  • 1(27)
  • 1.5(10)
  • 2(21)
  • 2.5(2)
  • 2.8(7)
  • 3(1)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「巻き上げ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 2.8t FAM-2.8 FAMシリーズ象印チェンブロック
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ象印チェンブロック
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ象印チェンブロック
279,800税込307,780
1台
9日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ 象印チェンブロック三相200Vファイバーホイスト 1速型 5m BECM-Kシリーズ象印チェンブロック
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
チェーンもワイヤーを使いません。 油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 低騒音・小型軽量型です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 単相100V用も製作できます。 ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
パワーホイストマン 象印チェンブロックパワーホイストマン象印チェンブロック
89,980税込98,978
1台
予約販売
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125%付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)象印チェンブロック
179,800税込197,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
電気チェンブロック αシリーズ(1速形) 象印チェンブロック電気チェンブロック αシリーズ(1速形)象印チェンブロック
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
時間定格(min)25フック間最小距離(mm)315
単200スライドグリップ 象印チェンブロック単200スライドグリップ象印チェンブロック
209,800税込230,780
1台
10日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ 象印チェンブロック単100スライドグリップ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷から21日以内出荷
アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。
型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型象印チェンブロック(1件のレビュー)
99,900税込109,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
FA型電気トロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型電気トロリ式電気チェーンブロック象印チェンブロック
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
巻き上げ速度が速いタイプです。電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。
2018年トラスコ掲載ページ7 1257
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型プレントロリ式電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。
2018年トラスコ掲載ページ7 1255材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
FA型電気チェンブロック 象印チェンブロックFA型電気チェンブロック象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
電力を有効に引き出すモータ信頼性の高い直流電流式ブレーキ破断応力800N/mm2の強いロードチェーン軽量・コンパクトで強い本体ケース作業性と安全性を両立させるフック丈夫なチェーンバケット過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型象印チェンブロック
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型 象印チェンブロック高頻度電気チェーンブロック 懸垂式 DA型・DB型象印チェンブロック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
109,000税込119,900
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
αシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックαシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロックSA型 単相電気チェーンブロック象印チェンブロック(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
SAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックSAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
横行モータ出力(kW)0.3横行速度(50/60HZ)(m/min)10/12(MTS型)巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
FB4型(二速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFB4型(二速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
種類二速式
FB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFB4M型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロックFA型(定速) 三相電気チェーンブロック象印チェンブロック(2件のレビュー)
159,000税込174,900
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロックFAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック象印チェンブロック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V象印チェンブロック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
定格荷重(t)0.49標準揚程(m)6仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100電源コード(m)5フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V象印チェンブロック
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック250KG象印チェンブロック
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8178種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t象印チェンブロック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8151種別2点押ボタン式質量(kg)62タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t 象印チェンブロック象印 SA型プレントロリ式電気チェーンブロック0.5t象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型トラスコ品番460-8135種別2点押ボタン式質量(kg)59タイプ1速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.45定格時間(分)25電源コード5m適合横行レール幅(mm)70-100-125
象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t 象印チェンブロック象印 FA型プレントロリ式電気チェーンブロック1t象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレントロリー付トラスコ品番460-7791種別2点押ボタン式質量(kg)74タイプ1速形電源三相200Vモーター出力(kW)1.6定格時間(分)30電源コード5m適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン象印チェンブロック(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ質量(kg)22電源三相200V標準揚程(m)5電源コード5mモーター容量(kW)(巻上)0.55操作電圧(V)24
β型小型電気チェーンブロック 1速形 象印チェンブロックβ型小型電気チェーンブロック 1速形象印チェンブロック(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
V級表面硬化チェーンの3.1mmを使用しています。
仕様1速形、2点押ボタン式質量(kg)10電源コード(m)3JIS規格JIS B 8815定格時間(分)25
電気チェーンブロックαシリーズ 1速形 象印チェンブロック電気チェーンブロックαシリーズ 1速形象印チェンブロック
96,980税込106,678
1台
翌日出荷から翌々日出荷
高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
標準揚程(m)6仕様1速形、2点押ボタン式材質ロードチェーン/特殊合金鋼電源(V)単相100電圧(V)(操作)100電源コード(m)5JIS規格JIS B 8815フック間最短距離(mm)320定格時間(分)25
単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック象印チェンブロック
98,980税込108,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m
ベータ型小型電気チェーンブロック 象印チェンブロックベータ型小型電気チェーンブロック象印チェンブロック(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
ファイバーホイスト2点押ボタン 象印チェンブロックファイバーホイスト2点押ボタン象印チェンブロック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプトラスコ品番242-2301容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6質量(kg)20定格荷重(t)0.06電源単相100V巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0使用電圧(V)100標準揚程(m)5電源コード5m
パワーホイストマン 象印チェンブロックパワーホイストマン象印チェンブロック(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら