絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ソーラー

ソーラーのページです。ソーラーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ソーラー
所在地〒651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目1-7
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペースト状硬化剤 ソーラーペースト状硬化剤ソーラー
1,598税込1,758
1本(100g)
当日出荷
用途防錆鋼板用適合ドンマイ(#900・#902)、極み(#80・#120・#180)、マジックパテ(#930・#995) 、マスターズ(中間、細地、厚付け)、ノンスチレン(NS80、NS120、NS180、NSカーボン)種類パテ用硬化剤容量(g)100形態チューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100gRoHS指令(10物質対応)対応
極み80(厚付タイプ) ソーラー極み80(厚付タイプ)ソーラー(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷から翌日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別厚付けパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー#555 ソーラーシーラー#555ソーラー(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(160mL)ほか
当日出荷
硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤テープ用プライマー ソーラー粘着剤テープ用プライマーソーラー(6件のレビュー)
1,129税込1,242
1本(420mL)
当日出荷
マスキングテープの剥がれによるトラブルを防ぐ粘着材。 スプレータイプで塗布が簡単です。 缶を逆さにしてもスプレー出来るので低い場所の作業が容易に出来ます。 スペアーボタン付なのでボタンの噴射口が詰まっても取り換える事ができます。
用途モルタル・コンクリート・レンガ・タイルなどのマスキングテープ下地処理用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
鏡面仕上剤 ソーラー鏡面仕上剤ソーラー(48件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(700mL)
翌日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
ドンマイ900(厚付けタイプ) ソーラードンマイ900(厚付けタイプ)ソーラー(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.2kg)
当日出荷から翌々日出荷
厚付用/厚付けが出来研磨性に優れる板金タイプ 乾燥性が良い。 密着性が良い。 耐水性に優れブリスター発生がない。
用途FRP、防錆鋼板、アルミ対応、各種金属対応耐熱性110℃30分形態ゲルタイム(分)4危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
マジックパテ(カーボンファイバーパテ) ソーラーマジックパテ(カーボンファイバーパテ)ソーラー(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(2.5kg)
翌日出荷から5日以内出荷
硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。適合硬化剤(Y-10)種別カーボンファイバー灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
シーラー#585変成シリコーン ソーラーシーラー#585変成シリコーンソーラー(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(160mL)ほか
翌日出荷
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール硬度(ショアA)47比重(20℃)1.5伸び(%)300耐熱温度(℃)160℃30分指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20貯蔵期間(20℃)6ヶ月引張強度(N/mm2)1.6剪断接着強さ(N/mm2)1.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
極み120(中間タイプ) ソーラー極み120(中間タイプ)ソーラー(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷から3日以内出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、厚付け(約5mm)もできる中間パテ。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用仕様ヘラ付き性良好、乾燥性高い、研磨性高い適合硬化剤(Y-10)種別中間淡灰色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ファインクロス ソーラーファインクロスソーラー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(3枚)
当日出荷
特殊超極細繊維に帯電防止加工をした拭き取り用クロスです。 こすりキズを付けずにミクロのホコリまで拭き取ります。 柔らかくて厚みがあり、くり返し洗濯をしても効果が落ちません。
用途車のコンパウンド磨きやワックスがけ後の仕上げ。 自動車のボデー、バンパー、窓ガラス、家具、仏具、楽器、テレビ、OA機器などあらゆるもののホコリ取り、指紋取り。寸法(mm)370×400
ツウィンクルスーパーL-1500 ソーラーツウィンクルスーパーL-1500ソーラー(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色最適なポリッシャーの回転数1500rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーL-1000 ソーラーツウィンクルスーパーL-1000ソーラー(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途2K塗料及び耐スリ傷フッ素クリヤーの肌調整白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
リキッドタイプラビングコンパウンド ソーラーリキッドタイプラビングコンパウンドソーラー(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(4.5L)
当日出荷
アクリル、ウレタン塗膜その他高級仕上げの研磨に塗膜をキズつけることなく研磨仕上げができます。 バフは、ウールバフ、タオルバフ、スポンジバフのいずれも使用できます。
タイプリキッドタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
極み180(細地タイプ) ソーラー極み180(細地タイプ)ソーラー(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(3.2kg)
当日出荷から翌々日出荷
加熱即硬化・低収縮タイプ。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。 キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色番手P80~P120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーL-3000 ソーラーツウィンクルスーパーL-3000ソーラー(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。 アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数1300rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
ツウィンクルスーパーL-2000 ソーラーツウィンクルスーパーL-2000ソーラー(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色最適なポリッシャーの回転数1500rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
安全塗料添加剤 ソーラー安全塗料添加剤ソーラー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5mL×12本)
当日出荷
極少量の本品を塗料に混入することにより、ピンホール、ハジキ、クレーター等の塗装障害を防ぎ、完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kgRoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーL-1200 ソーラーツウィンクルスーパーL-1200ソーラー(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(700mL)
当日出荷
キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適白色最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
安全塗料添加剤 ソーラー安全塗料添加剤ソーラー(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(250mL)
当日出荷
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 約1%量の添加で2液型ウレタンやフッ素変性のクリヤーコート、ベースコートのハジキ防止やレベリング剤として使用してください。 カラークリアー、耐スリ傷クリヤーにも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カンタン(FRP補修セット) ソーラーカンタン(FRP補修セット)ソーラー(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FRPの成型、補修に必要なポリエステル樹脂、ガラスマット、その他、副資材、工具等をフルセットした商品です。
セット内容ポリエステル樹脂FH-123 500g×2硬化剤(FH-123用) 20ml×1ガラスマット(450g/m2) 1m2ガラスクロス 20cm×30cm×5枚塗布ローラー×1脱泡ローラー×1スポイド×1ポリカップ 200ml×2離型剤 50g×1木ヘラ×1洗浄用アセトン 500ml×1ハサミ×1収納ケース
ドンマイ902(細地タイプ) ソーラードンマイ902(細地タイプ)ソーラー(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(3.2kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
細目/研磨性に優れる細目、下地補修用パテ へら付性が良い。 耐ブリスター性あり 乾燥性が良い。 密着性が良い。
用途板金パテ使用後のポリパテに使用適合硬化剤(Y-10)種別細地白色耐熱性110℃30分形態番手P80~P120ゲルタイム(分)4研削可能時間(分)45危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体硬化剤比率100:2RoHS指令(10物質対応)対応
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) ソーラーツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)ソーラー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 優れた研磨力を持った細目タイプのコンパウンド。 2K塗膜及び耐スリ傷、フッ素クリヤー等の肌調整に適しています。
用途肌調整用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
マスターズパテ(バンパー用) ソーラーマスターズパテ(バンパー用)ソーラー(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1缶(800g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
伸びるのに盛れるキメが細かいのに研げる柔軟性が高くバンパーなどの脱着作業時にも割れにくい。樹脂パーツにもしっかり密着
用途自動車補修バンパーなどのプラスチックパーツの補修に好適な中間パテ適合硬化剤(Y-10)寸法(mm)【盛り性】5以内淡灰色タイプ標準比重約1.6適合材バンパーなどのプラスチックパーツ可使時間(分)(20℃)6以内研削可能時間(分)(20℃)30以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量800g関連資料(0.15MB)
マルチコットンバフ ソーラーマルチコットンバフソーラー
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ピタキング602ECO ソーラーピタキング602ECOソーラー(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(16L)
翌々日出荷から10日以内出荷
環境にやさしい、トルエン・キシレンフリーの万能プライマー ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装など広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。トルエン・キシレンフリーの環境にやさしいプライマーです。 1液タイプで、硬化剤を混ぜる必要がありません。 足付けなど面倒な工程がいらず、作業時間が短縮できます。 乾燥が早く(30分/20℃)短時間で、重ね塗りが可能です。 耐久性に優れ、常温から高温焼付まで適応可能です。(160℃/30分) トルエン・キシレンを含まない環境対応型です。
用途自動車・建材等の各種金属、プラスチック素地への下地塗装。 サンドペーパーによる足付けが出来ない部分への下地塗装。使用方法1、【素地調整】ゴミ・埃・汚れなどを取り除きシリコンオフやシンナーで油脂分を除去してください。 (防錆顔料等は含んでいませんので、必要な場合は防錆処理を行ってから使用してください。)2、【プライマー塗布】プライマーを薄く均一に塗布します。(塗布量80~100g/m2、乾燥膜厚10μ) 1~2分後同様にもう一度薄く塗布します。(1度に厚塗りせずに薄く2回に分けて塗布した方が均一に塗布できます。)3、【上塗り】プライマーの塗布面のベタつきがなくなるまで乾燥させてから上塗りを行います。 (乾燥時間は常温(20℃)/約30分、60℃/約20分、80℃/約10分、プライマー塗布後7日以内に上塗りしてください。) 温度の低い時や湿度が高い場合には充分な密着性が得られない場合があるので、そのときは予め被塗物を温める(30℃位)か塗装後温めてください。クリア(淡黄色)危険等級色調クリア(淡黄色)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料適合表危険物の性状非水溶性
塗膜用コンパウンド Bright ソーラー塗膜用コンパウンド Brightソーラー
3,490税込3,839
1本(500mL)
当日出荷
約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g関連資料関連資料(0.61MB)最適なバフの種類マッハウールバフ♯70研磨剤の中心粒径(μm)30
ポリエステルパテ ハイフレックス ソーラーポリエステルパテ ハイフレックスソーラー(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1缶(4kg)
翌日出荷
不飽和ポリエステル樹脂を主成分とした補修用下地パテ。 肉持ちが良く、作業性、密着性に優れています。 空研ぎ、水研ぎともにペーパーのすべりが良く、楽に研削できます。
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
スポンジバフブラック ♯180 ソーラースポンジバフブラック ♯180ソーラー
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
塗膜用コンパウンド Bright ソーラー塗膜用コンパウンド Brightソーラー
3,490税込3,839
1本(500mL)
当日出荷
約15μmの微粒研磨材を採用。ブライト0でついた研磨傷(バフ目)、及び3000番相当のペーパー目を素早く除去します。スポンジバフと組み合わせれば、白やシルバーなどの淡色の仕上げにも使用可能です。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g関連資料関連資料(0.61MB)最適なバフの種類マルチコットンバフ♯170研磨剤の中心粒径(μm)15
ピンプル 598 ECO ソーラーピンプル 598 ECOソーラー
1,698税込1,868
1缶
翌日出荷
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) ソーラーツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)ソーラー
3,198税込3,518
1本(300mL)
当日出荷
環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 P2000ペーパーの目が除去できます。 ウールバフで研磨、スポンジバフで仕上げができます。
用途研磨・仕上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
リキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨) ソーラーリキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨)ソーラー
7,198税込7,918
1缶(4.5kg)
当日出荷
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整適合ウールバフpH9.6~10.0最適なポリッシャーの回転数1800主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ研磨剤の粒径(μ)3~50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
アクリルウレタン塗料添加剤 ソーラーアクリルウレタン塗料添加剤ソーラー
4,998税込5,498
1本(100mL)
当日出荷
本品を塗料に混入することにより、ピンホールの塗装障害をなくし完全な塗装ができます。 塗料の伸びを良くし、塗装面の光沢が増します。 アクリルウレタン塗料との相溶性が優れているので、透明性、ツヤの低下がありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スポンジバフブラック 150 ソーラースポンジバフブラック 150ソーラー
1,998税込2,198
1枚
8日以内出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:125危険物の類別非危険物
ノンスチレンパテ NS180 極 ソーラーノンスチレンパテ NS180 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ノンスチレンパテ NS80 極 ソーラーノンスチレンパテ NS80 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
ガラスマット ソーラーガラスマットソーラー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
ガラスマットは非常に細かいガラス繊維を何本も束ねて造られています。繊維の方向は、強い引張り力に耐えることができ、ポリエステル樹脂を強化します。 ガラスマットはランダムな方向に繊維が並んでいます。
ノンスチレンパテ NS120 極 ソーラーノンスチレンパテ NS120 極ソーラー
6,498税込7,148
1缶(2kg)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ノンスチレンタイプ ノンプライマーでも高い密着性 スチレンタイプに近いへら付け性と研削性(メーカー比) ノンセッティングで強制乾燥可能な低収縮タイプ
用途自動車補修・工業用パテ適合硬化剤(Y-10)種別ノンスチレンパテ淡灰危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料製品データ性能表(1.55MB)
塗膜用コンパウンド Bright ソーラー塗膜用コンパウンド Brightソーラー
3,500税込3,850
1本(500mL)
翌日出荷
約3μmの超微粒研磨材を採用。ブライト1の研磨傷をさらに微小化し深いツヤを生み出します。余分なツヤ出し剤を含んでおらず、クリヤー本来の輝きを取り戻すことができます微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘノカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、艶出し・濃色仕上げに仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g関連資料関連資料(0.61MB)最適なバフの種類スポンジバフブラック♯180研磨剤の中心粒径(μm)3